用途10歳以上、高齢犬用
種類チキン
主成分たんぱく質16.0%以上、脂質12.5%以上、粗繊維4.0%以下、灰分6.0%以下、水分10.0%以下
内容量(kg)1.4
原材料米、トリ肉(チキン、ターキー)、小麦、玄米、トウモロコシ、動物性油脂、大麦、オート麦、チキンエキス、ビートパルプ、植物性油脂、亜麻仁、ポークエキス、トマト、柑橘類、ホウレンソウ、ミネラル類(カルシウム、ナトリウム、カリウム、クロライド、銅、鉄、マンガン、セレン、亜鉛、ヨウ素)、乳酸、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、ベータカロテン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)、アミノ酸類(タウリン、メチオニン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、緑茶抽出物)、カルニチン、リポ酸
粒サイズ(mm)約7.5