付属品保護めがね、標準工具一式、カラー(Φ20、Φ22、Φ25.4)
方式(燃料と潤滑)分離潤滑
外径(Φmm)使用ブレード:320
使用燃料レギュラーガソリン
最大切込深さ(mm)110
乾燥質量(kg)本体10.6
取付内径(Φmm)ブレード:30.5
エンジンタイプ空冷2サイクル
タンク容量(mL)潤滑油:360、燃料:640
ブレード慣性機械ブレーキ
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体639×250×381
始動方式リコイル(ソフトスタート)
検知方式油量:オイルセンサー付(マグネットフロート付)
潤滑油(使用)やまびこ純正2サイクル専用オイル(JASO性能分類FD)
使用スパークプラグ:CJ6Y
振動3軸合成値(m/s2)4.5
排気量(cm3)73.5