分離潤滑ブレーキ付エンジンカッター

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80778366 品番ECLD7412BS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥513,300 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

新機構ブレーキ付エンジンカッター誕生!
キックバック発生時にブレードを強制停止!
慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知し、自動でクラッチドラムを強制停止し、オペレーターの安全性を高めます。

付属品保護めがね、標準工具一式、カラー(Φ20、Φ22、Φ25.4)、集塵ホース2m、ダストバッグ、エアダクト 方式(燃料と潤滑)分離潤滑 外径(Φmm)使用ブレード:320 使用燃料レギュラーガソリン 最大切込深さ(mm)130 乾燥質量(kg)本体13.4 取付内径(Φmm)ブレード:30.5 エンジンタイプ空冷2サイクル タンク容量(mL)潤滑油:360、燃料:640 ブレード慣性機械ブレーキ 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体692×285×456 始動方式リコイル(ソフトスタート) 検知方式油量:オイルセンサー付(マグネットフロート付) 潤滑油(使用)やまびこ純正2サイクル専用オイル(JASO性能分類FD) 使用スパークプラグ:CJ6Y 振動3軸合成値(m/s2)4.8 排気量(cm3)73.5
注意
※キックバックの発生を防ぐ機構ではありません。
※ブレードは別売です。
※レジノイド砥石のご使用はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新ダイワ [分離潤滑式]ブレーキ付エンジンカッター誕生

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする