ライティングダクトレール用スポットライト器具

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 80778400 品番 HR11W2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

ダクトレール用のスポットライト器具です。ブラックとホワイトの2色展開で、スッキリとしたシンプルなデザインです。上下90°左右350°に回転しますので、お好みの角度に自由自在に調節できます。口径と長さのバリエーションがありますので、用途やお好みに合わせてご購入ください。

ホワイト 材質(本体)スチール 質量(g)125 タイプΦ35 スタンダード 寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×143 定格電圧100V50/60Hz 口金E11 定格消費電力(W)100まで 口径E11 防水非対応 角度調節上下90°、左右350°
注意
※本商品にLEDランプの付属はありません。別途お買い求めください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-21
用途:
作業用照明

ダクトレールに取り付けて、照明用に使います。
角度調節も出来ますから、便利に使っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする