11インチ iPad Air (M2) ガラスフィルム 超高透明 光反射軽減 ガイドフレーム付 表面硬度10H 指紋防止

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80778768 品番TB-A24MFLGAR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

スーパーAR加工により透過率をアップ。動画視聴の際などに光の映り込みに邪魔されずに視聴することができる11インチiPad Air(M2)用超透明タイプのガラスフィルムです。

セット内容画面保護ガラス(スーパーARタイプ)×1、ガイドフレーム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1 材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET、ガイドフレーム:ABS 対応機種11インチiPad Air(M3)、11インチiPad Air(M2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする