USB Type-C ハブ USB3.1 Gen1 USB-A×3 SD+microSD×1 バスパワー 薄型 【TypeC 機器対応】 ケーブル約30cm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80778856 品番U3H-MSD3007BBK
参考基準価格(税別)¥4,870 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

USBハブにSDカードスロットをプラス。USB Type-C(TM)コネクター接続で安定動作を実現!USB 5Gbps(USB3.1(Gen1))対応のUSBマルチハブです。USB-Aポート3つとSDカードスロット・microSDカードスロット各1つを搭載、周辺機器の使用や映像出力ができます。機能を絞った薄型設計で、持ち運びにも便利です。

ブラック 質量(g)約41 備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14、iPadOS 17 対応【VCCI Class B】対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×32×11 ※ケーブル含まず 動作環境温度5℃〜40℃、湿度30%〜80%(結露なきこと) 保証期間1年間 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)【USB】約30※コネクター含まず USBポート数【ダウンストリーム】USB-Aポート×3 ※USB 5Gbps(USB3.1(Gen1)) コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ×1 ※USB 5Gbps(USB3.1(Gen1))/USB2.0/USB1.1 カードリーダー【ダウンストリーム】SDカードスロット×1・microSDカードスロット×1
注意
※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする