971L 黄 3M 超高耐久ラインテープ 971L ライナー付き 3M(スリーエム) 80779170 971L 黄 3M 超高耐久ラインテープ 971L ライナー付き 3M(スリーエム) 80779170 971L 黄 3M 超高耐久ラインテープ 971L ライナー付き 3M(スリーエム) 80779170 971L 黄 3M 超高耐久ラインテープ 971L ライナー付き 3M(スリーエム) 80779170

3M 超高耐久ラインテープ 971L ライナー付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 幅(mm)101.6 注文コード80779170 品番971L 黄
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はなど13種類から選べます 他の種類を見る

<特長>
強靭な基材で切れにくく、めくれに強い
切れずに剥がせる
直線作業に優れる
ライナー付で位置合わせが簡単

用途
<用途>
倉庫等のラインマーキング、区画線施工
幅(mm)101.6 厚さ(mm)剥離ライナー厚:0.05 長さ(m)32.9 基材ビニール テープ厚さ(mm)0.49(基材+粘着剤) 主な用途表示、安全用 材質(ライナー)ポリエステル 材質(バッキング)ビニール(キャリア) 接着剤ゴム系 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久性、耐摩耗性、再はく離
注意
※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。
※幅の許容差は±1.5mm
※加工元:3M特約加工販売店
対象期間:
2026/02/02(月)〜2026/07/31(金)
対象商品:
キャンペーンページに掲載されている商品
参加方法:
対象期間内にモノタロウサイトで対象商品をご購入、かつレビューを投稿いただいた方の中から抽選で100名様に、モノタロウサイトでご利用いただける1,000円分の値引クーポンを進呈いたします。特別な応募手続きは不要です。
クーポン付与期間:
当選者の方に2026/08/31(月)までを目安にメールで付与いたします。
クーポン利用可能なサービス:
モノタロウサイト(企業向け購買サービスは対象外)
クーポン利用可能期間:
付与日当日から2週間
その他注意事項:
ご注文後に商品の返品や注文キャンセルをされた場合は、クーポン付与の対象外となります。
メールアドレスのご登録がない場合はクーポン付与の対象となりません。
クーポンは第三者への譲渡はできません。
クーポンのご利用方法について詳しくはご利用ガイドの『クーポンのご利用方法について』をご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする