製品イメージ
JB(日本ボデーパーツ工業)
アピトン床材
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
125
120
125
厚さ(mm)
22
18
20
21
22
25
30
長さ(mm)
3000
1000
2000
3000
4000
4200
サイズ(mm)
22×125×3000
22×125×3000
22×125×3000
18×120×1000
18×120×2000
18×120×3000
18×120×4000
18×120×4200
20×120×1000
20×120×2000
20×120×3000
20×120×4000
20×120×4200
21×120×1000
21×120×2000
21×120×3000
21×120×4000
21×120×4200
22×125×1000
22×125×2000
22×125×4000
22×125×4200
25×125×1000
25×125×2000
25×125×3000
25×125×4000
25×125×4200
30×125×1000
30×125×2000
30×125×3000
30×125×4000
30×125×4200
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80779189
品番
22×125×3000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
純正の床で多く使われている同様のアピトン床板。
高い強度と耐久性を持ち、優れた耐水性も兼ね揃えています。
用途
トラック床の張り替え・補修に
長さ(mm)
3000
幅(mm)
125
厚さ(mm)
22
サイズ(mm)
22×125×3000
材質
アピトン
注意
※幅は床の有効面積となります。
※オスサネの部分は幅には含まれません。