※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニレク WLNT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80779240 品番MRX-322
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

製品サイズ(約):幅52.3×奥行10cm
1マス内寸(約):幅15×奥行10×高さ15cm
耐荷重(約):5kg/棚板1枚
主材:プリント紙化粧パーティクルボード
お客様組立品※モニターの発色具合により、実際の色と異なる場合がございます。

幅(mm)523 質量(kg)3.5 ウォールナット 高さ(mm)354 奥行(mm)100 本体質量(kg)3.5 収納数3×2 高さ(cm)35.4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥750 / 税込 ¥825
北海道地方数量1につき ¥750 / 税込 ¥825
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする