曜日別特売
MRX-331 ミニレク OKWH AIS (エイ・アイ・エス) 80779249

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRX-331 ミニレク OKWH AIS (エイ・アイ・エス) 80779249
MRX-331 ミニレク OKWH AIS (エイ・アイ・エス) 80779249
MRX-331 ミニレク OKWH AIS (エイ・アイ・エス) 80779249
MRX-331 ミニレク OKWH AIS (エイ・アイ・エス) 80779249
MRX-331 ミニレク OKWH AIS (エイ・アイ・エス) 80779249
MRX-331 ミニレク OKWH AIS (エイ・アイ・エス) 80779249
MRX-331 ミニレク OKWH AIS (エイ・アイ・エス) 80779249
MRX-331 ミニレク OKWH AIS (エイ・アイ・エス) 80779249
MRX-331 ミニレク OKWH AIS (エイ・アイ・エス) 80779249

ミニレク OKWH

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
高さ(mm)522
内容量1個注文コード80779249品番MRX-331
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

1マス内寸(約):幅15×奥行10×高さ15cm
耐荷重(約):5kg/棚板1枚
主材:プリント紙化粧パーティクルボード
お客様組立品※モニターの発色具合により、実際の色と異なる場合がございます。

幅(mm)523質量(kg)5kgオークホワイトサイズ幅52.3×奥行10×高さ52.2cm高さ(mm)522奥行(mm)100本体質量(kg)5収納数3×3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき750/税込825
北海道地方数量1につき750/税込825
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする