明和グラビア
明和グラビアの 文房具
明和グラビアの デスクマット
明和グラビアの 既製デスクマット
パーソナルデスクマット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80779434
品番
PDM-5890
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
塩化ビニル樹脂
色
ベージュ
質量(g)
540
幅(cm)
58
巻取長さ(cm)
90
繰り返し・詰め替え
対応