段差をまたげる スリムストッカー専用脚

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 80779547 品番 YA-810103BE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

中が透けないスリムストッカー専用脚
防水パンもまたげる、ロングアジャスター付き。排水ホース上にもストッカーを設置可能になる高脚。
高さ12.7-15.2cmで調整可能。アジャスター調整高さ: 2.5cm
ストッカーを支えるしっかり構造。ストッカーをズレにくくするフック付き。

用途中が透けないスリムストッカー専用脚。洗濯機置き場の段差などの調整に。中が透けないスリムストッカー 段差調整 段差 収納 ランドリー収納 すき間収納 隙間収納 すきま収納 スリム 洗濯機ラック 整理棚 収納ラック 材質スチール(粉体塗装)、メラミン樹脂 質量(kg)1.13 ベージュ 耐荷重(kg)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.4×40.9×12.7-15.2(フック除く台の上まで10-12.5) 内寸(cm)有効内寸:幅15.8、奥行き37.8
注意
※中が透けないスリムストッカー以外ではご使用いただけません。
※ネジの長さは5cmありますが、安全に使える範囲は2.5cmです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「板金製品類・棚・ストッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする