曜日別特売
S1M1L1+YA-810102WH 段差をまたげる 隙間収納 18cm 引出し+専用脚セット be worth style(ビーワーススタイル) 80779556

S1M1L1+YA-810102WH 段差をまたげる 隙間収納 18cm 引出し+専用脚セット be worth style(ビーワーススタイル) 80779556
S1M1L1+YA-810102WH 段差をまたげる 隙間収納 18cm 引出し+専用脚セット be worth style(ビーワーススタイル) 80779556
S1M1L1+YA-810102WH 段差をまたげる 隙間収納 18cm 引出し+専用脚セット be worth style(ビーワーススタイル) 80779556
S1M1L1+YA-810102WH 段差をまたげる 隙間収納 18cm 引出し+専用脚セット be worth style(ビーワーススタイル) 80779556
S1M1L1+YA-810102WH 段差をまたげる 隙間収納 18cm 引出し+専用脚セット be worth style(ビーワーススタイル) 80779556
S1M1L1+YA-810102WH 段差をまたげる 隙間収納 18cm 引出し+専用脚セット be worth style(ビーワーススタイル) 80779556
S1M1L1+YA-810102WH 段差をまたげる 隙間収納 18cm 引出し+専用脚セット be worth style(ビーワーススタイル) 80779556
S1M1L1+YA-810102WH 段差をまたげる 隙間収納 18cm 引出し+専用脚セット be worth style(ビーワーススタイル) 80779556
S1M1L1+YA-810102WH 段差をまたげる 隙間収納 18cm 引出し+専用脚セット be worth style(ビーワーススタイル) 80779556
S1M1L1+YA-810102WH 段差をまたげる 隙間収納 18cm 引出し+専用脚セット be worth style(ビーワーススタイル) 80779556
S1M1L1+YA-810102WH 段差をまたげる 隙間収納 18cm 引出し+専用脚セット be worth style(ビーワーススタイル) 80779556
S1M1L1+YA-810102WH 段差をまたげる 隙間収納 18cm 引出し+専用脚セット be worth style(ビーワーススタイル) 80779556
S1M1L1+YA-810102WH 段差をまたげる 隙間収納 18cm 引出し+専用脚セット be worth style(ビーワーススタイル) 80779556
S1M1L1+YA-810102WH 段差をまたげる 隙間収納 18cm 引出し+専用脚セット be worth style(ビーワーススタイル) 80779556
S1M1L1+YA-810102WH 段差をまたげる 隙間収納 18cm 引出し+専用脚セット be worth style(ビーワーススタイル) 80779556
S1M1L1+YA-810102WH 段差をまたげる 隙間収納 18cm 引出し+専用脚セット be worth style(ビーワーススタイル) 80779556
S1M1L1+YA-810102WH 段差をまたげる 隙間収納 18cm 引出し+専用脚セット be worth style(ビーワーススタイル) 80779556
S1M1L1+YA-810102WH 段差をまたげる 隙間収納 18cm 引出し+専用脚セット be worth style(ビーワーススタイル) 80779556
S1M1L1+YA-810102WH 段差をまたげる 隙間収納 18cm 引出し+専用脚セット be worth style(ビーワーススタイル) 80779556
S1M1L1+YA-810102WH 段差をまたげる 隙間収納 18cm 引出し+専用脚セット be worth style(ビーワーススタイル) 80779556

段差をまたげる 隙間収納 18cm 引出し+専用脚セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット3段:ホワイト+脚:ホワイト注文コード80779556品番S1M1L1+YA-810102WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

洗面所やキッチンの隙間を活用する、引出し型のスリムストッカーと専用脚
脚は高さを12.7-15.2cmで調節可能。カウンターやシンクにも並べやすい高さに変えられる。防水パンもまたげて、排水ホースの上にも設置できるから、洗濯機横のデッドスペースを収納に有効活用。
【ストッカー】
透けずに中身をすっきり隠せるシンプルカラー。組立不要、箱から出すだけの完成品でお届け。引出しは浅・中・深の3種類で、小分けスタイル。側面は、ホコリが入りらない壁付きタイプ。引出しは抜け落ち防止ストッパー付き
【専用脚】
防水パンもまたげる、ロングアジャスター付き。ストッカーを支えるしっかり構造。ストッカーをズレにくくするフック付き。

用途隙間収納に。洗濯機置き場など段差のある場所に。 中が透けないストッカー 防水パンもまたげる 専用脚 段差調整 段差 収納 ランドリー収納 すき間収納 隙間収納 すきま収納 スリム 洗濯機ラック 整理棚 収納ラック材質【ストッカー】 ポリプロピレン、【専用脚】 スチール(粉体塗装)質量(kg)4.653段:ホワイト+脚:ホワイトタイプ3段ホワイト+脚ホワイト耐荷重(kg)天板1、引出し【浅】2、【中】3、【深】10、脚25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×40×81-83.5高さ(cm)専用脚アジャスター調整:2.5内寸(cm)専用脚有効内寸:幅15.8、奥行き37.8
注意
※ネジの長さは5cmありますが、安全に使える範囲は2.5cmです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

板金製品類・棚・ストッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする