段差をまたげる 隙間収納 18cm 引出し+専用脚セット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 3段:グレージュ+脚:ベージュ 注文コード80779565 品番S1M1L1+YA-810103BE
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

洗面所やキッチンの隙間を活用する、引出し型のスリムストッカーと専用脚
脚は高さを12.7-15.2cmで調節可能。カウンターやシンクにも並べやすい高さに変えられる。防水パンもまたげて、排水ホースの上にも設置できるから、洗濯機横のデッドスペースを収納に有効活用。
【ストッカー】
透けずに中身をすっきり隠せるシンプルカラー。組立不要、箱から出すだけの完成品でお届け。引出しは浅・中・深の3種類で、小分けスタイル。側面は、ホコリが入りらない壁付きタイプ。引出しは抜け落ち防止ストッパー付き
【専用脚】
防水パンもまたげる、ロングアジャスター付き。ストッカーを支えるしっかり構造。ストッカーをズレにくくするフック付き。

用途隙間収納に。洗濯機置き場など段差のある場所に。 中が透けないストッカー 防水パンもまたげる 専用脚 段差調整 段差 収納 ランドリー収納 すき間収納 隙間収納 すきま収納 スリム 洗濯機ラック 整理棚 収納ラック 材質【ストッカー】 ポリプロピレン、【専用脚】 スチール(粉体塗装) 質量(kg)4.65 3段:グレージュ+脚:ベージュ タイプ3段グレージュ+脚ベージュ 耐荷重(kg)天板1、引出し【浅】2、【中】3、【深】10、脚25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×40×81-83.5 高さ(cm)専用脚アジャスター調整:2.5 内寸(cm)専用脚有効内寸:幅15.8、奥行き37.8
注意
※ネジの長さは5cmありますが、安全に使える範囲は2.5cmです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「板金製品類・棚・ストッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする