AC充電器_USB Power Delivery対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80779635 品番ACA-PD99BK
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type-Cポート搭載の小型ACアダプタです。
最大30Wまでの出力に対応しているので13インチMacbook AirやSurface Go、ChromebookなどのUSB PD規格30W充電に対応したパソコンに充電ができます。
パソコンの他に、iPadなどのタブレットやiPhoneなどのスマートフォンへ急速充電することができ、幅広い機器の充電に対応します。
次世代半導体のGaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力でありながら発熱を抑えた小型サイズを実現。手に収まるサイズで出張や旅行など持ち運びに便利です。
USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。
USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。

質量(g)48 使用温度範囲(℃)5〜35 最大出力(W)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×35×40 対応プラグ収納 定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)、PPS出力/DC5V〜11V/3A、DC5V〜16V/2A(最大30W) 最大入力(W)30 USBポート数1ポート プラグ形状2P 定格入力AC100-240V(50/60Hz) USBタイプType-C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする