液晶モニタアーム_ガススプリング式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 80779879 品番 CR-LAC1403BK
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

17〜32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のシングルモニターアームです。
クランプ式、グロメット式の取付けが可能です。
クランプ金具の奥行きがわずか38mmの薄型ショートクランプタイプなので、バックパネルのあるデスクにも取付けしやすくなって います。
ガススプリング式なので軽い力でモニターの位置を調整することができます。
目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます
モニターアームを使用することでデスク下スペースを有効活用することができます。
2〜9kgのモニターの取付けが可能です。
取付けできる天板厚は10〜50mmです。
VESA75×75、100×100mmに対応しています。

ブラック 取付け方法クランプ、グロメット スクリーン1台 総耐荷重(kg)9

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする