液晶ディスプレイスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80779906 品番CR-LAST36W
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

すっきりとした一本支柱で、会社の案内板としてや展示会用、病院や工場などのディスプレイの用途して使用できます。
モニター取り付け後、置くだけで使用できます。
高さは910〜1600mmまで無段階で調整できます。
角度(左右:60度、上下:45度、回転:360度)の無段階調整が可能です。
支柱に配線口があるのですっきりとした配線が可能です。(25×25mmまでのコネクタ対応)

付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×12、M6×12・各4本ずつ)、スペーサー 5mm 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)約7.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×910〜1600 取付け方法据置き 直径(mm)支柱直径サイズ/35mm、下側/直径42mm スクリーン1画面 総耐荷重(kg)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする