ファストLCコネクタ_光ファイバケーブル用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個) 注文コード 80780089 品番 HKB-AC-FLCMM
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098

研磨作業・接着作業不要、光ファイバコード現場加工が可能な光ファストコネクタ
端面の研磨作業不要、接着作業不要、光ファイバコードをコネクタ差し込み固定するだけの、現場加工可能な光ファストコネクタです。
端面はUPC研磨済みで、面倒な研磨作業は不要です。
コネクタ内部にメカニカルスプライス構造を内蔵で、光ファイバコードの先端に簡単にコネクタ取り付けが可能です。
くさびユニットが製品に添付されているので、コネクタ組立には専用工具は必要ありません。(外被剥き工具、クリーバー(カッター)のファイバー線材工具は必要です)
0.9mm心線、2.0mm外被どちらの心線のファイバコードにも対応することが可能です。

使用工具HKB-TL36光ファイバクリーバー/HKB-TL37光ファイバ皮むき工具/HKB-AC-CL5クリーニングシート コネクタ形状LCコネクタ 使用環境屋内用 適合ケーブル0.9mm心線、2.0mm外被ファイバコード 入数4個 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバマルチモード コア径(μm)50 対応モードマルチモード(OM3/OM4) 研磨UPC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする