光ファイバケーブル_コード集合型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 80780159 品番 HKB-CSLCLC1-200
参考基準価格(税別)¥125,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

10GBASE-LR/ER/ZR規格伝送に対応する10Gigabit Ethernet可能なシングルモード仕様の光ファイバーケーブルです。
10GBASER-LRなどの10Gigabit Ethernetから、1000BASE-LXなどのGigabit Ethernetで使用可能で、長距離通信を行う場合に最適です。
ケーブル内にテンションメンバを通すことで光ファイバ自身に引っ張り張力が直接加わらない構造になっています。
配線の際便利で、コネクタを痛めにくい仕様の、コネクタ保護メッシュカバーが両端付属しています。
有毒なハロゲンガスを発生しない、LSZHノンハロゲン材料をケーブル外被に使用しています。

形状丸型補強 ブラック 使用温度範囲(℃)-20〜70 規格1000BASE-LX/ZX、10GBASE-LR/ER/ZR ケーブル長(m)200 コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2 芯数2芯 波長(nm)1310、1550 ケーブル外径(Φmm)7.5 材質(外被)LSZH 使用場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバ汎用シングルモード(SM) コア径(μm)9 クラッド径(μm)125 ファイバータイプシングルモード 伝送損失(dB/m)0.32以下(1310nm)、0.315以下(1550nm) 研磨UPC研磨
注意
※本製品はLSZH素材を使用しているため、ケーブル表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする