スタンド_ゲームコントローラー用_ヘッドフォンホルダー付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80780299 品番 JY-STN2W
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ゲームパッドを縦における、クランプで固定するゲームパッドスタンド。
充電ケーブルをかけるスリットが付いており、置いたままで充電できます。
シリコンゴム付きでゲームパッドを傷つけません。
ヘッドホンをかけられるホルダー付。
ヘッドホンホルダーを外せば1/4 カメラネジ対応でWEB カメラなどが取付けることができます。
高さも向きも自由に変更することができます。
逆さにするとデスクの下に置くこともできます

セット内容スタンド、フック×3、ヘッドフォンホルダー×1、クランプ ホワイト 質量(g)約390 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×122×505 総耐荷重(kg)2
注意
※約10mm 〜 30mm の厚みのデスクに対応。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする