LANケーブル_CAT6_やわらか

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 80780615 品番 KB-SL6YS-01W
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

ケーブルが柔らかく、絡みにくい「やわらかLANケーブル」です。
伝送速度1Gbps、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット対応LANケーブルです。
ケーブル径4.1mmのスリム仕様で、取り回しがよく、スッキリと配線が可能です。
ツメ折れ防止構造のへの字ラッチ形状をしたポリカーボネートコネクタを採用しています。
ラッチカバーが無いので、コネクタ抜き差し際、スムーズな操作が出来ます。
ケーブル折れ曲げの際、ケーブル芯線を守るブーツ一体型です。
耐温度性能、耐油性能、対UV性能に優れた材質のLANケーブルです。
火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。

形状極細ケーブル ホワイト 規格1000BASE-TX 温度範囲(℃)-40〜85 ケーブル長(m)1 構造UTP コネクタ形状RJ-45コネクタ 周波数特性250MHz 芯数8芯(4P) コネクタスリムコネクタ:有、ツメ折れ防止コネクタ:への字ラッチコネクタ 通信速度1Gbps、100Mbps、10Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 結線ストレート結線 ケーブル径(Φmm)4.1 ケーブル種類より線 ケーブルサイズ(AWG)28 カテゴリーCAT6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする