LANケーブル_CAT7_やわらか

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 80780746 品番 KB-SL7YS-01BL
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ケーブルが柔らかく、絡みにくい「やわらかLANケーブル」です。
伝送速度10Gbps、伝送帯域600MHzを実現した、10ギガビット対応LANケーブルです。
ツイストペアをシールド、更に4ペアをシールドした、二重シールド構造で、エイリアンクロストークノイズに対応したケーブルです。
ケーブル径4.5mmのスリム仕様で、取り回しがよく、スッキリと配線が可能です。
ツメ折れ防止構造のへの字ラッチ形状をしたポリカーボネートコネクタを採用しています。
ラッチカバーが無いので、コネクタ抜き差し際、スムーズな操作が出来ます。
ケーブル折れ曲げの際、ケーブル芯線を守るブーツ一体型です。

形状極細ケーブル ブルー 規格10GBASE-T 温度範囲(℃)-20〜60 ケーブル長(m)1 構造ScTP コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ 周波数特性600MHz 芯数8芯(4P) コネクタスリムコネクタ:有、ツメ折れ防止コネクタ:への字ラッチコネクタ 通信速度10Gbps、1Gbps、100Mbps、10Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 結線ストレート結線 ケーブル径(Φmm)4.5 ケーブル種類より線 ケーブルサイズ(AWG)32 カテゴリーCAT7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする