KM-HD20-P50L HDMIケーブル_ラッチ付き サンワサプライ 80780965

KM-HD20-P50L HDMIケーブル_ラッチ付き サンワサプライ 80780965
KM-HD20-P50L HDMIケーブル_ラッチ付き サンワサプライ 80780965
KM-HD20-P50L HDMIケーブル_ラッチ付き サンワサプライ 80780965
KM-HD20-P50L HDMIケーブル_ラッチ付き サンワサプライ 80780965
KM-HD20-P50L HDMIケーブル_ラッチ付き サンワサプライ 80780965
KM-HD20-P50L HDMIケーブル_ラッチ付き サンワサプライ 80780965
KM-HD20-P50L HDMIケーブル_ラッチ付き サンワサプライ 80780965
KM-HD20-P50L HDMIケーブル_ラッチ付き サンワサプライ 80780965
KM-HD20-P50L HDMIケーブル_ラッチ付き サンワサプライ 80780965
KM-HD20-P50L HDMIケーブル_ラッチ付き サンワサプライ 80780965

HDMIケーブル_ラッチ付き

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)5
ケーブル外径(Φmm)7.3
内容量1本注文コード80780965品番KM-HD20-P50L
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ちょっとした振動での抜けを防ぐ、抜けにくいラッチロック採用のケーブルです。
4K、60Hz、18Gbps伝送に対応したケーブル
4K2K(60Hz)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することができます。
明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。
1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
シールド付ツイストペアケーブル芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)
3重シールド構造ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。

質量(g)約324.8種類HDMI2.0準拠ケーブル長(m)5コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ (HDMI タイプAコネクタオス・オス)対応HEC、ARCコネクタHDMI:スタンダード(タイプA)ケーブル外径(Φmm)7.3シールド3重対応解像度4K(3840×2160)/60Hz、5K(5120×2880)/30Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/240Hz、2560×1440//120Hz帯域幅(Gbps)18イーサネット対応対応

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする