USBTypeC-Aケーブル_USB2.0

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 80781017 品番 KU-CAL20TK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

USBポート(USB2.0 Aコネクタメス)を持つパソコンや充電器やモバイルバッテリー等の機器と、USB Type-Cポートを持つ周辺機器を接続する時に使用するケーブルです。
USB Type-CのコネクタがL型なので、配線がスッキリし邪魔になりにくく、本体の端子に負荷が掛かりにくくなっています。
最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
ハイエンドで美しく、頑丈で耐摩耗性があるアルミのコネクタを採用しています。
外皮にポリエステルメッシュを採用しており、高密度編組で覆われて強度と靭性が高く断線しにくいケーブルです。
非塩ビ素材を使用しており、焼却時に有害な物質を発生せず、環境に優しいパッケージです。

質量(g)約32 規格USB2.0/USB1.1 ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス(L型)-USB2.0 Aコネクタオス 難燃性VW-1 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)4.1
注意
※USB Power Delivery非対応。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする