USBTypeCケーブル_USB2.0

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 80781060 品番 KU-CCP6020TK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
急速充電、最大PD60W(20V3A)に対応しています。
ハイエンドで美しく、頑丈で耐摩耗性があるアルミのコネクタを採用しています。
外皮にポリエステルメッシュを採用しており、高密度編組で覆われて強度と靭性が高く断線しにくいケーブルです。
非塩ビ素材を使用しており、焼却時に有害な物質を発生せず、環境に優しいパッケージです。

質量(g)約64 規格USB2.0/USB1.1 ケーブル長(m)2 コネクタ形状Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオス) 難燃性VW-1 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)4.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする