USBTypeCケーブル_USB2.0

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード80781087 品番KU-CCP60M08BK
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

巻き取り式USB2.0 Type-Cケーブルです。
筐体部が約40m×40mmのコンパクト設計。
重量も約24gと非常に軽持ち運びに最適。
PD60Wに対応しており、スマホやタブレットはもちろんノートPCの充電にも対応。
Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteの充電にも対応しています。
USB2.0対応でiPhone15や第10世代、Type-Cコネクタ搭載した各種スマートフォンやタブレットなどとパソコンを接続して、データの通信や充電ができます。
TPE線材を使用しており、柔らかさをたもちながら断線に強いケーブルです。
筐体部分に名入れ印刷も可能(パッド印刷)
錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。

仕様USB PD(USB Power Delivery)対応、最大PD60W(20V/3A) 質量(g)約24.4 規格USB2.0/USB1.1 ケーブル長(m)約0.8(約0.79±30)コネクタカバー含む コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオス ケーブル径(Φmm)約4.4×1.6(フラットケーブル)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする