USBTypeCケーブル_USB2.0_シリコンメッシュ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)約2(コネクタの長さも含む) ブラック 注文コード80781130 品番KU-CCP60SM20BK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はケーブル長・色など4種類から選べます 他の種類を見る

USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。
シリコンメッシュ素材を採用しているため、手触りが良く、滑りにくいケーブルです。
シリコンメッシュは柔軟性にも優れたいるため、折り曲げやすく、断線しにくいです。
コネクタが小さいため、バッグやポケットに入れてもかさばらず、持ち運びに便利です。
PD60Wの高速充電に対応しており、スマートフォンやタブレットだけでなく、ノートPCやNintendo Switchなどのゲーム機の充電にも対応しています。
USB2.0ケーブルで最大480Mbpsのデータ転送が可能です。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。

仕様USB PD(USB Power Delivery)対応、最大PD60W(20V3A) ブラック 質量(g)60 ケーブル長(m)約2(コネクタの長さも含む) コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ:18.9×10.7×6.52(ABSカバー) 動作環境動作時/温度-20℃〜50℃(結露なきこと)、保存時/温度-20℃〜50℃(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)約4.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする