LEDライト_USB_充電式

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80781218 品番LED-DESK1BK
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

コンセントのない場所でも使える充電式LEDデスクライト。
普段はUSB電源でデスクで使用し、電源ケーブルを抜いてリビングやベッドサイドなど、さまざまなシーンで利用できます。
満充電の場合最大15時間点灯できます。(最低輝度の場合、理論値)
3段階に調色ができ、各色で無段階に明るさが調節できます。
細かい角度調整ができ、照らしたい場所に確実に光を届けることができます。
デスクライトの台座部分には、スマートフォンなど充電に便利な出力1AのUSBポート付きです。
約30分で消灯するタイマー機能内蔵で、消し忘れを防ぎます。

セット内容充電ケーブル 使用温度範囲(℃)約-5 〜 45 電源リチウムイオンバッテリー ケーブル長(m)約1 本体寸法(mm)約171×125×339 消費電力約5W 定格出力5V/1A 連続使用時間(時間)最大輝度/2、最低輝度/15 充電時間約5時間 色温度(K)約3000、4000、6200 LED30粒 コネクタType-C バッテリー容量(mAh)1800 照度(Lux)約1000 光束(Lm)約330、3000K:約180・4000K:約330・6200K:約180 LED寿命(時間)約30000 調光範囲無段階

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-12
用途:
デスク作業
その他業種

10ヶ月でライトがつかなくなりました。
製品としては満足ですが耐久性がなさすぎます。
保証期間が6ヶ月とケチ臭いですのでご注意下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする