3/22より値下げ!現場を応援

パワーポインター_USB_充電式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80781254 品番LP-RF116BK
参考基準価格(税別)¥9,980 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別) 値下げ
6,998

赤色のレーザー光線が約100m先まで照射できます。(夜間時)
ワイヤレスでページ操作が可能なので、手で持ったまま操作ができ歩きながらのプレゼンに最適です。
大型ボタンで直感的な操作ができ、手になじむオーバルフラット形状で、快適な操作性を実現しています。
PowerPointに対応しており、プレゼン資料をスライドショー表示にし、「次のページ」、「前のページ」の他に「スライドショー開始・終了」、「ブラックスクリーン」などの機能がボタンを押すだけで操作できます。
PowerPointの発表者ツールの操作に便利なEnter/Tabキーも搭載しています。
レシーバーを本体に収納できるので、コンパクトに持ち運びでき、保管にも便利です。
USBレシーバーは専用ドライバー不要の簡単接続です。
電池交換がいらないUSB充電式で、付属のケーブルで充電することで、繰り返し使用できます。

セット内容USB-Aレシーバー、充電用Type-Cケーブル 材質ABS樹脂 形状 質量(g)約34 電源リチウムイオン充電池 コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式2.4GHzワイヤレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/27×131×12.5、レシーバー/12×22.5×6.5 充電時間4時間 電池充電池 LED色通電表示:青色 使用環境温度(℃)0〜40 レーザー出力最大1mW未満(JIS規格クラス2) ボタン数5ボタン レーザークラスクラス2 レーザー波長(nm)赤色/650 直径(mm)レーザー:5 レーザー可視光半導体レーザー 通信距離(m)30 レーザー光色レッド レーザー到達距離(m)100 照射時間(時間)約16(満充電時) ボタン仕様5個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする