ヘッドセット_Bluetooth_クレードル付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80781324 品番MM-BTSH70BK
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

デュアルマイクノイズキャンセルで小声でも声が伝わり、ストレスの少ないWEB会議ができる。通話用マイクとノイズキャンセル用マイクの2つを搭載し、周囲のノイズを抑制し自分の声を綺麗に相手に伝えます。
USB(有線)接続でも使用可能。バッテリーが切れた時やBluetoothでの接続が難しい場合でも安心して使えます。
口元にマイクが来るロングマイク搭載。自分の口元にマイクが来るので大きな声を出さなくてもしっかりと自分の声を拾ってくれます。
超ロングバッテリー搭載で約24時間の連続駆動が可能。長時間の会議でもバッテリー切れの心配なく安心して使用することができます。
大型の柔らかイヤーパッドで長時間の使用でも疲れにくい。
付属のクレードルで充電も収納もサッと置くだけ。
交換用イヤーパッド付で長く使える!

セット内容製品本体、充電用USBケーブル、充電クレードル、イヤーパッド×2、取扱説明書 接続方式Bluetooth、USB 感度マイク:-38dB±1 (0dB=1V/ubar、at 1kHz) 連続使用時間(時間)再生:45、通話最大:25、待受最大:168 周波数範囲2.402〜2.480GHz 送信出力Class2 通信距離10m 指向性マイク:無(全)指向性 伝送方法GFSK ポートType-C Bluetooth5.1/QCC3024 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド型 対応コーデックSBC 音量調節ノイズキャンセリング、ミュート 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする