セット内容ヘッドセット本体、取扱説明書・保証書
質量(g)約80
タイプオーバーヘッドタイプ
形式ヘッドホン:ダイナミック型(ステレオ)、マイクロホン:コンデンサー型
ケーブル長(m)1.8
周波数特性ヘッドホン:20〜20000Hz、マイクロホン:100〜10000Hz
入力感度-42dB±3dB(0dB=1V/Pa、1KHz)・-62dB士3dB(0dB=1V/ubar、1kHz)z)
スピーカーユニット30mm
指向性単一指向性
プラグ形状USB Type-C
インピーダンス(Ω)32±15%
最大入力(mW)30
入力インピーダンス(kΩ)2.2