マウステーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80781385 品番MPD-TB1BK
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

簡単に机に取り付けできるマウステーブルです。
作業スペースの少ない狭い机に便利です。
360度回転するので使用後はデスク下に収納することができます。
丈夫な金属製のクランプでしっかり固定できます。
マウスパッド部は滑りの良いハードタイプです。

セット内容マウステーブル本体、クランプ、組立説明書 材質ABS樹脂、PP、スチール マウスパッド部はPPです。 ブラック 質量(g)490 寸法(幅W×奥行D)(mm)マウスパッド部/196×195 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×260×125 クランプ取付幅(mm)10〜40 総耐荷重(kg)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする