ノートパソコントレー_VESA取付け用_モニターアーム用

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80781394 品番MR-VESA15
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

挟み込み式なのでノートパソコン、モバイルモニタを挟み込んでお使い頂けます。
モニターアームに取付ける事で高さ角度の調整ができます。
ノートPCをデスクから浮かせるのでデスクのスペースを有効利用できます。
14〜17.3インチまでのノートパソコン、サブモニター対応想定です。

付属品取付用ボルト(M4×8・4本) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ABS樹脂 質量(kg)約1.02 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308〜468×227×39 最大挟み幅(mm)290〜450 総耐荷重(kg)3 対応VESA規格75×75mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする