USBハブ_USB 5Gbps_HDMIポート付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80781717 品番USB-5TCH15BK
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

HDMI出力ポート付のスリムUSBType-Cハブです。
HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
USB5Gbpsポートからのノイズを受けにくい、入力機器の接続に適したUSB2.0ポートを搭載しています。

コネクタ形状
PC接続端子:USB Type-C
USBハブ:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB2.0 Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、USB2.0 Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB 5Gbps Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)
セット内容取扱説明書 質量(g)約37 ポート数4ポート 適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24.9×11.5×120.5 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)15 供給電流(mA)1500 データ転送速度5Gbps(理論値) 対応解像度最大3840×2160(4K/30Hz) 映像出力HDMIタイプA(19pin)メス×1 ケーブルタイプ一体型タイプ
注意
※本製品はパソコン本体のType-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。
※本製品の取り外し、接続に関して、基本的にプラグアンドプレイには対応していますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない、動作しない場合があります。 再度抜き差しをお試しください。これは本製品の不具合、故障ではありません。
※本製品はWindows OS、Mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時や、BIOS画面では動作(表示)しません。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。
※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅い方の規格になりますので、ご注意ください。
※全てのUSB Type-C機器に接続、動作を保証できるものではありません。
※本製品はUSB 5Gbps(3.2 Gen1)規格に対応しておりますが、USB 5Gbps(3.2 Gen1)の規格値(5Gbps)の転送速度は規格値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする