セット内容取扱説明書、保証書、専用スタンド
電源USB電源
対応OSWindows11, 10
コネクタ形状USB A
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン
保護等級IP424mil
光源赤色LED(650nm)
消費電流(mA)動作時:85、待機時:25
インターフェースUSB HID
読取【1次元】JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, MSI, Code 93, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expanded
コントラスト≧30%
読込速度100スキャン/秒
読取深度(mm)【code39】4mil:45-65/8mil:30-200/13mil:50-310/20mil:80-420/30mil:130-550、【EAN13】4mil:50-60/8mil:15-190/13mil:30-310/20mil:55-430/30mil:90-570
読取角度(°)ピッチ:75、スキュー:55
読取方式CCD