クリーバー_光ファイバケーブル用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80781848 品番HKB-TL36
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

光ファイバファストコネクタ加工の際、光ファイバコード芯線カットの為のクリーバー
ファイバ素線・芯線・ドロップケーブルに適応します。
マルチモード・シングルモードファイバに対応します。
タングステン切断刃で高精度、高耐久、簡単操作の光ファイバクリーバーです。

付属品収納ケース 適合0.25mmファイバ素線、0.9mmファイバ芯線、3x2mm ドロップケーブル 刃長(mm)20 機能自動スライドバック機能 寿命48000回 切断角度1.5℃ 材質(刃)タングステン RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする