電源タップ_USB急速充電機能付き_GaN PD67W

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード80781875 品番TAP-B111C3BK
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力でUSB Type-Cを3ポート搭載した充電機能付きAC3個口仕様の電源タップです。
USB PD規格(PD3.1)次世代半導体GaN(窒化ガリウム)USB充電機能を搭載し、発熱を抑えた高出力タイプで最大67Wまで対応しています。
前面に搭載されたディスプレイには接続した機器の消費電力(C1+C2+C3ポート合計)が表示され充電状況が確認でき安心です。
ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、効率良く安全にご使用いただけます。

寸法(mm)62.5×62.5×49.1 定格125V/10A/合計1250Wまで コンセント個数3個口 コンセント形状2P/ノーマルタイプ/平行型 コード長さ(m)2 電源コード(m)2 機能二重絶縁ケーブル、絶縁キャップなし 適合地域日本国内のみ※日本以外ではご使用いただけません USBポート数3ポート プラグ形状ストレート RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする