付属品仮固定用ネジ4本色ブラックスイッチ一括集中スイッチ出力【USB】合計5V 3AUSB-C PD30W (5V 3AA/9V 3A/12V 2.5A/15V 2A/20V 1.5A)定格100V/14Aコンセント個数12個口コンセント形状2P/ノーマルタイプコード長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×99×162電源コード(m)2定格出力最大3A機能二重絶縁ケーブル、絶縁キャップあり/底面に滑り止めゴム付/底面に壁掛け穴・仮固定穴付ブレーカリセットスイッチ型ブレーカー機能付き保護機能過電流保護機能マグネットなしUSBポート数3ポートプラグ形状スイングプラグ間隔(mm)差込口:35雷ガードなし埃防止シャッターなし