電源タップ_PD30W充電機能付き_タワー型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 80781900 品番 TAP-B112C1A2W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

4方向からプラグが差し込めるAC12個口とUSB-A(2ポート)とType-C(1ポート)の充電可能なPD30W仕様タワー型電源タップです。
一括集中スイッチ付きなのでUSB充電ポートも含め一括でON/OF可能です。
底面に仮固定用フックきで仮固定ができます。

付属品仮固定用ネジ4本 ホワイト スイッチ一括集中スイッチ 出力【USB】合計5V 3AUSB-C PD30W (5V 3AA/9V 3A/12V 2.5A/15V 2A/20V 1.5A) 定格100V/14A コンセント個数12個口 コンセント形状2P/ノーマルタイプ コード長さ(m)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×99×162 電源コード(m)2 定格出力最大3A 機能二重絶縁ケーブル、絶縁キャップあり/底面に滑り止めゴム付/底面に壁掛け穴・仮固定穴付 ブレーカリセットスイッチ型ブレーカー機能付き 保護機能過電流保護機能 マグネットなし USBポート数3ポート プラグ形状スイングプラグ 間隔(mm)差込口:35 雷ガードなし 埃防止シャッターなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする