AW-681 AIR WALK迷彩デニム面ファスナー AIR WALK(エアーウォーク) 80782119 AW-681 AIR WALK迷彩デニム面ファスナー AIR WALK(エアーウォーク) 80782119 AW-681 AIR WALK迷彩デニム面ファスナー AIR WALK(エアーウォーク) 80782119 AW-681 AIR WALK迷彩デニム面ファスナー AIR WALK(エアーウォーク) 80782119 AW-681 AIR WALK迷彩デニム面ファスナー AIR WALK(エアーウォーク) 80782119

AIR WALK迷彩デニム面ファスナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足(1足) 注文コード 80782119 品番 AW-681
参考基準価格(税別)¥4,480 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
用途建設現場・工事現場・運搬 材質アッパー:合成繊維・合成皮革、ソール:合成底、先芯:合成樹脂 ブラック×レッド サイズ(cm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする