AW-770 AIR WALK セーフティスニーカー AIR WALK(エアーウォーク) 80782207 AW-770 AIR WALK セーフティスニーカー AIR WALK(エアーウォーク) 80782207 AW-770 AIR WALK セーフティスニーカー AIR WALK(エアーウォーク) 80782207 AW-770 AIR WALK セーフティスニーカー AIR WALK(エアーウォーク) 80782207 AW-770 AIR WALK セーフティスニーカー AIR WALK(エアーウォーク) 80782207

AIR WALK セーフティスニーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足(1足) 注文コード 80782207 品番 AW-770
参考基準価格(税別)¥3,780 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
用途建設現場・工事現場・運搬 材質アッパー:合成繊維・合成皮革、ソール:合成底、先芯:合成樹脂 ホワイト サイズ(cm)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする