かんたんマイペット つめかえ用 720ml

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(720mL) 注文コード80782514 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

ガンコなベタベタ汚れもさっぱり!床・照明器具・電化製品や、壁・家具・ドアなど、住まいのいろいろな所に使えるふきそうじ用洗剤です。除菌※・ウイルス除去※*もできて、2度ぶきが必要ありません。スプレー後5分おいてください。

用途マルチクリーナー 成分界面活性剤(0.2% アルキルアミンオキシド)、泡調整剤 シリーズマイペット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×80×235 液性弱アルカリ性 商品タイプつめかえ用 医薬品医療機器等法医薬部外品 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする