HM-39957不織布3層マスク息爽快Wワイヤー 頭掛け 50枚入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード80782767 品番HM-39957
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

※試験方法:JIS T 9001 試験機関:(一財)カケンテストセンター
BFE(細菌ろ過効率) 実測平均値99%、PFE(微粒子ろ過効率) 実測平均値99%、VFE(ウイルス飛沫ろ過効率) 実測平均値99%、花粉(粒子捕集効率)実測平均値99%
頭掛け平紐3mm幅。
オメガ型立体設計。
樹脂素材のノーズフィットピースにより鼻のラインにぴったり合わせられます。
マスクの中央にワイヤーを入れることで、口元に立体設計ができ、会話がしやすいです。
口元にセンターワイヤーを入れることで、立体空間が固定され外側を触る機会が減る為、毛羽立ちが起こりにくくなり、低発塵性を実現します。(自社調べ)
3層構造で空気中の微小粒子の侵入を防ぎます。 ※フィルタ部の性能です。
3層不織布マスクと比較し高い通気性能を実現。息がしやすく、ゴーグル・眼鏡がくもりにくくなりやすいです。(自社調べ)

用途花粉対策、PM2.5対策、清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など 材質体:ポリプロピレン、ノーズフィットピース:ポリエチレン、耳ヒモ部:ポリエステル・ポリウレタン 寸法(mm)95×175 サイズふつう 構造3層
注意
※マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。
※細かい粉じんや油などは浸透しますのでご注意ください。
※また、化学物質や有害物質への防護性能はありませんので、それらを取扱う作業には使用しないでください。
※万一、本製品の使用でかゆみなどの症状が発生した場合や、臭いで気分が悪くなった場合は、使用を中止してください。
※ノーズフィットピースとセンターワイヤーは樹脂製ですが、取り扱いにご注意ください。
※乳幼児の手の届かない所に保管してください。
※可燃性のため、高熱・火気にご注意ください。
※本製品は1 回使い切りタイプです。洗濯はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする