Hisense 量子ドット 4K液晶テレビ ネット動画対応(3年保証)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 画面サイズ43V型 注文コード80782810 品番43U7N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は画面サイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

圧倒的に情報量が多い4K映像を高速処理。更に進化したハイセンス最新の映像エンジン「HI-VIEWエンジンII」を搭載。地デジ/BS/CS、4K放送、ネット動画、ゲームなどのコンテンツを、AIが認識し自動的に最適な画質に調整します。
ネット動画の特性に合わせた高画質処理を行い、コントラスト・精細感をアップしなめらかな映像を再現。ネット動画特有のノイズを抑制して、テレビならではの大画面で様々なコンテンツを高画質で楽しむことができます。
左右メインスピーカーとサブウーファーを搭載した3スピーカーシステムで実用最大出力40Wを実現。重低音と臨場感でエンターテインメントを楽しめます。
前後左右に加えて、高さ方向の音表現も可能な「Dolby Atmos」に対応。迫力ある立体サウンドで、映画館のような音響体験が味わえます。
ボタンを押してからの反応が素早く、スムーズな操作を実現。検索などに便利な音声操作も搭載。さらに、ネット動画配信のアイコンの並び順をお好みに合わせて変更可能。※検索対象のアプリ:Disney+, Prime Video, YouTube, Lemino, U-NEXT, Hulu
通常の倍速(120Hzのリフレッシュレート)より更になめらかな144Hz搭載。次世代のゲームを存分に楽しめます。
インターフェースにHDMI 2.1を採用。4K 144p入力の最新ゲームデバイスでも約0.83msの低遅延を実現する「ゲームモードPro」に対応。※4K/120Hz・4K/144Hz、1080p/120Hz・1080p/144Hz入力時の映像遅延時間。映像メニュー「ゲーム」選択時。4K/120Hz・4K/144Hz・1080p/144Hz入力はHDMI入力端子1、2のみ対応。
スマートフォンの画面をテレビに映し出せます。スマートフォンで撮影した写真や動画を大画面で見て楽しめます。Apple AirPlay2対応により、Apple製デバイスからの画面シェアが対応できます。また、Anyview Cast機能により、一部のAndroid(TM)デバイス及びWindows OSのパソコンからの画面シェアが対応できます。iPhone&Android(TM)両対応なので、スマホの買い替えなども心配不要です。

付属品取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン、単三形乾電池×2、 電源コード、転倒防止ひも1式、スタンド1式 本体質量(kg)9.5(スタンド含む)、9.3(スタンド含まない) 対応【HDR】HDR10/HLG/HDR10+/HDR10+Adaptive/Dolby Vision/Dolby Vision IQ 定格消費電力130W 視野角(左右:上下)178°/178° スピーカースピーカー配置:2.1、スピーカー構成:フルレンジ×2/サブウーファー×1、スピーカー最大出力:40W 画面サイズ43V型 画素数3840×2160 年間消費電力量(kWh/年)98(標準設定時)(26年基準測定値) 省エネ基準達成率(%)101(目標年度 2026年度) 音声フォーマット:Dolby ATMOS 待機電力(W)0.5(リモコンの電源OFF時) パネル4K液晶 入出力端子HDMI:HDMI 2.1×2・HDMI2.0b×2、eARC/ARC対応:eARC/ARC対応(HDMI入力2のみ)、USB:2(USB2.0×1、USB3.0×1)、LAN:1、ビデオ入力:1、光デジタル音声出力:1、ヘッドホン出力:1 チューナー数BS 4K/110度CS 4K×2、地上デジタル(CATVパススルー方式対応)×3、BS・110度CSデジタル×3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)96.2×60.5×23.8(スタンド含む)、96.2×56.0×8.9(スタンド含まない) 無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n 対応VESA規格200×200

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする