曜日別特売
P-STRMKBEMWH MagSafe対応 スマホリング ミラー ラメ ビーズ メタルリングステッカー付 落下防止 エレコム 80782856

P-STRMKBEMWH MagSafe対応 スマホリング ミラー ラメ ビーズ メタルリングステッカー付 落下防止 エレコム 80782856
P-STRMKBEMWH MagSafe対応 スマホリング ミラー ラメ ビーズ メタルリングステッカー付 落下防止 エレコム 80782856
P-STRMKBEMWH MagSafe対応 スマホリング ミラー ラメ ビーズ メタルリングステッカー付 落下防止 エレコム 80782856
P-STRMKBEMWH MagSafe対応 スマホリング ミラー ラメ ビーズ メタルリングステッカー付 落下防止 エレコム 80782856
P-STRMKBEMWH MagSafe対応 スマホリング ミラー ラメ ビーズ メタルリングステッカー付 落下防止 エレコム 80782856
P-STRMKBEMWH MagSafe対応 スマホリング ミラー ラメ ビーズ メタルリングステッカー付 落下防止 エレコム 80782856
P-STRMKBEMWH MagSafe対応 スマホリング ミラー ラメ ビーズ メタルリングステッカー付 落下防止 エレコム 80782856

MagSafe対応 スマホリング ミラー ラメ ビーズ メタルリングステッカー付 落下防止P-STRMKBEMWH

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色ホワイト
内容量1個注文コード80782856品番P-STRMKBEMWH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

MagSafe対応iPhone/ケースの背面に磁石でピタッと装着できる、MAGKEEPスマホリングです。背面ミラー仕様で、ミラーを持ち歩かなくてもいつでもサッと身だしなみチェックができます。カニカン式のビーズリングは着脱できてチャームアレンジも自在、さらにメタルリングステッカー付属でMagSafe非対応スマホにも対応します。

用途
MagSafe対応iPhoneもしくはMagSafe対応ケースの背面に磁石の力で貼り付けることができる、MAGKEEPスマホリングです。
マグネットで装着する仕様のため、端末が落下する恐れがありますので、取り扱いにはご注意ください。
ビーズチャームに指を通してスマートフォンを持つことができ、スマートフォンの落下防止になります。
リング部分を引っかけたり、リング部分だけで持ち上げないでください。
背面はミラーになっているので、別でミラーを持ち歩かなくても、いつでも身だしなみのチェックができます。
ビーズリングはカニカン仕様のため、着脱が可能。気分に合わせてお手持ちのチャームを取り付けるなど、アレンジが楽しめます。
付け替え用のチャームは付属していません。
アクセサリー感覚で身に着けられるトレンドデザイン。装着するだけで存在感のあるスマートフォンに早変わり。
メタルリングステッカー付属により、MagSafe非対応のスマートフォンでも使用が可能です。
付属のメタルリングステッカーは、貼り付け面の形状・素材によって粘着力が低下することがあるため、使用できない場合があります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
材質
スマホリング:ポリカーボネート・ABS・PET・亜鉛合金・磁石・ガラス、メタルリングステッカー:鉄
色
ホワイト
セット内容
スマホリング、メタルリングステッカー
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)
約58×約58×約12.3(突起部含む)
耐荷重(g)
約250まで ※耐荷重を超えて使用しないでください。
ビーズサイズ(mm)
長さ:約110(金属パーツ含まず)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする