※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFS Series 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボモータ 対応LECS□-Tシリーズドライバ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80782889 品番LEFS40T8B-1000-R5C21
参考基準価格(税別)¥326,540 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

繰返し位置決め精度:±0.01mm(高精度タイプ)
高速搬送能力向上 最大速度:1500mm/s
高加減速度:20000mm/s2
パルス入力タイプ
アブソリュートエンコーダ搭載(LECSB-T/C-T/S-T、LECY仕様)

ストローク(mm)1000 寸法40 ケーブル長(m)5 精度基本形 リード(mm)25:6、32:8、40:10 RoHS指令(10物質対応)対応 ドライバ種類LECSC2-T、電源電圧200V〜230V ケーブル種類ロボットケーブル(高屈曲) モータ配置ストレート モータ種類ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ)、出力400W、アクチュエータサイズ40mm I/Oケーブル長さ(m)1.5 モータオプションロックなし オートスイッチ取付金具なし 位置決めピン穴ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする