WORK TRIBE
WORK TRIBEの セーフティスニーカー
WORK TRIBEの ミドルカットセーフティスニーカー
WORK TRIBE セーフティスニーカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足(1足)
サイズ(cm)
25.5
色
ブラック
注文コード
80783440
品番
WT-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,480
この商品は
サイズ・色
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
用途
建設現場・工事現場・運搬
材質
アッパー:合成繊維・合成皮革、ソール:合成底、先芯:合成樹脂
色
ブラック
サイズ(cm)
25.5