WORK TRIBE
WORK TRIBEの セーフティスニーカー
WORK TRIBEの ミドルカットセーフティスニーカー
WORK TRIBE セーフティスニーカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足(1足)
注文コード
80783476
品番
WT-1000
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
用途
建設現場・工事現場・運搬
材質
アッパー:合成繊維・合成皮革、ソール:合成底、先芯:合成樹脂
色
ブラック
サイズ(cm)
28