本体正面

26718 撥水・軽量ビジネスバッグ 平野鞄 80784158 26718 撥水・軽量ビジネスバッグ 平野鞄 80784158 26718 撥水・軽量ビジネスバッグ 平野鞄 80784158 26718 撥水・軽量ビジネスバッグ 平野鞄 80784158 26718 撥水・軽量ビジネスバッグ 平野鞄 80784158 26718 撥水・軽量ビジネスバッグ 平野鞄 80784158

撥水・軽量ビジネスバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード80784158 品番26718
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

B4サイズ
タブレット収納可能
本体生地:ナイロンPUコート
内装生地:ポリエステル
本体正面:ファスナーポケット×2(内部:ファスナーポケット×2、ペン差し)
本体平面:キャリーバー通し
本体内部:緩衝材ポケット、ファスナーポケット、多用途ポケット、フラップポケット
肩当てショルダーベルト付

幅(mm)110 クロ サイズB4 高さ(mm)390 質量(g)約700 横(mm)300 特性撥水、軽量

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする