伊勢藤
伊勢藤の バス用品
伊勢藤の 脱衣カゴ
湯楽3段
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80784237
品番
I-224
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
大型バスケット付きで、お風呂の収納はおまかせ
材質
本体/ポリプロピレン 吸盤/塩化ビニル
色
ホワイト
高さ(mm)
550
質量(g)
994
縦(mm)
215
横(mm)
360